※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVM-6061LSI レンジフード スタンダード FVMシリーズ FUJIOH(富士工業) 68526666 FVM-6061LSI レンジフード スタンダード FVMシリーズ FUJIOH(富士工業) 68526666

レンジフード スタンダード FVMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68526666 品番FVM-6061LSI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)600 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板 質量(kg)13.5 シルバーメタリック 仕様シャッターロック、スロットフィルタ、ファンシークリーン 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 ファンプロペラファン 騒音値(dB)(50/60Hz)40/40 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】800/800、【20Pa】515/505
関連資料:(0.43MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする