※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJIOH(富士工業)
FUJIOH(富士工業)の キッチン
FUJIOH(富士工業)の レンジフード・換気扇
FUJIOH(富士工業)の レンジフードファン
レンジフード スタンダード FVMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68526736
品番
FVM-7561LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
750
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板
質量(kg)
15.0
色
ホワイト
仕様
シャッターロック、スロットフィルタ、ファンシークリーン
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
ファン
プロペラファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】800/800、【20Pa】515/505
関連資料:
(0.43MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません