ABS ジャパン
液体用ポリトレーロール
表面に丈夫な不織布を貼り、破れ難く毛羽が出難いです。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
裏面のPE製フィルムが床に液体を浸透させません。
材質
ポリプロピレン(ポリエチレン製フィルム付き)
幅(mm)
800
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約8.7/袋
長さ(m)
30
吸収量
約90L/箱
対応
オイル、水、溶剤
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528285
PTG833
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください