プロマット 吸油シート(10枚入)AMC400110P

プロマット 吸油シート(10枚入)AMC400110P - エー・エム・プロダクツ

吸収量:約946ml/枚
水面の油膜もすばやく吸収し、はさみで簡単にカットすることができます。
水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。

材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
縦:500、横:500、厚み:3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04849596AMC400110P
¥2,710
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする