曜日別特売

ピグハイビジビリティストレージキット 油・液体用

ピグハイビジビリティストレージキット 油・液体用 - ピグピグハイビジビリティストレージキット 油・液体用 - ピグ

油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。
すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています。
ポリエチレン製の容器は、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守ります。
直径20cmのゴムタイヤつきで、移動が容易です。
容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます。
約287.7Lまでの油液体を吸収します。

用途
漏洩対策に。
トラスコ品番
326-8286
材質
容器:ポリエチレン、マット:ポリプロピレン、ソックス:ポリプロピレン、バーミキュライト、ワイプ:セルロース
内容量
1個
注意
※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
※直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。
※また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。
※やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04270021KIT280
¥463,500
¥419,800
¥461,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする