橋本クロス
オイルパッド(低発塵タイプ) 380×380mm
吸収材に発塵しにくい素材を使用しています。
用途
機械周りの油漏れの吸収に。
水・油・溶剤の吸収に。
材質
表:ポリエステル、中:天然素材
短辺(mm)
380
長辺(mm)
380
縦(mm)
380
横(mm)
380
吸収量(L)
2.5(1個)
内容量
1箱(35個)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579742
HO-200TK
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください