液体用タフロール
上を台車が通れる丈夫なマットです。
ハサミで必要な長さにカットできます。
マットの厚みは、製品落下時の破損防止、作業者の疲れや足元の冷え防止に効果があります。
- 用途
- 水、油、溶剤を吸収することができます。
裏面のPE製フィルムが床に液体を浸透させません。
通路用として、靴裏の液体を吸収することができます。
- 材質
- ポリエステル・ポリプロピレン(ポリエチレン製フィルム付き)
- 幅(mm)
- 900
- 厚さ(mm)
- 4
- 質量(kg)
- 約19.2/袋
- 長さ(m)
- 30
- 吸収量
- 約86L/箱
- 対応
- オイル、水、溶剤
- 内容量
- 1巻
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ


























