bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 637
吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540413
637
アイボリー
S
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540422
637
アイボリー
M
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540438
637
アイボリー
L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540447
637
アイボリー
LL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540456
637
アイボリー
EL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540465
637
アイボリー
4L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540474
637
アイボリー
5L
¥
13,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540483
637
アースグリーン
S
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540492
637
アースグリーン
M
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540508
637
アースグリーン
L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540517
637
アースグリーン
LL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540526
637
アースグリーン
EL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540535
637
アースグリーン
4L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540544
637
アースグリーン
5L
¥
13,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540553
637
ブルーグリーン
S
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540562
637
ブルーグリーン
M
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540578
637
ブルーグリーン
L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540587
637
ブルーグリーン
LL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540596
637
ブルーグリーン
EL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540605
637
ブルーグリーン
4L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540614
637
ブルーグリーン
5L
¥
13,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540623
637
ネイビー
S
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540632
637
ネイビー
M
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540648
637
ネイビー
L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540657
637
ネイビー
LL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540666
637
ネイビー
EL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540675
637
ネイビー
4L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540684
637
ネイビー
5L
¥
13,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540693
637
グレー
S
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540702
637
グレー
M
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540718
637
グレー
L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540727
637
グレー
LL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540736
637
グレー
EL
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540745
637
グレー
4L
¥
13,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68540754
637
グレー
5L
¥
13,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください