bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 465
二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
二層ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583935
465
アースグリーン×シルバーグレー
S
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583944
465
アースグリーン×シルバーグレー
M
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583953
465
アースグリーン×シルバーグレー
L
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583962
465
アースグリーン×シルバーグレー
LL
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583978
465
アースグリーン×シルバーグレー
EL
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583987
465
アースグリーン×シルバーグレー
4L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68583996
465
アースグリーン×シルバーグレー
5L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584005
465
エンジ×ネイビー
S
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584014
465
エンジ×ネイビー
M
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584023
465
エンジ×ネイビー
L
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584032
465
エンジ×ネイビー
LL
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584048
465
エンジ×ネイビー
EL
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584057
465
エンジ×ネイビー
4L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584066
465
エンジ×ネイビー
5L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584075
465
ロイヤルブルー×ネイビー
S
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584084
465
ロイヤルブルー×ネイビー
M
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584093
465
ロイヤルブルー×ネイビー
L
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584102
465
ロイヤルブルー×ネイビー
LL
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584118
465
ロイヤルブルー×ネイビー
EL
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584127
465
ロイヤルブルー×ネイビー
4L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584136
465
ロイヤルブルー×ネイビー
5L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584145
465
ネイビー×シルバーグレー
S
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584154
465
ネイビー×シルバーグレー
M
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584163
465
ネイビー×シルバーグレー
L
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584172
465
ネイビー×シルバーグレー
LL
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584188
465
ネイビー×シルバーグレー
EL
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584197
465
ネイビー×シルバーグレー
4L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584206
465
ネイビー×シルバーグレー
5L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584215
465
シルバーグレー×ネイビー
S
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584224
465
シルバーグレー×ネイビー
M
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584233
465
シルバーグレー×ネイビー
L
¥
13,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584242
465
シルバーグレー×ネイビー
LL
¥
13,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584258
465
シルバーグレー×ネイビー
EL
¥
13,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584267
465
シルバーグレー×ネイビー
4L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68584276
465
シルバーグレー×ネイビー
5L
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください