bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 465
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー×ネイビー
アースグリーン×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
ネイビー×シルバーグレー
ロイヤルブルー×ネイビー
エンジ×ネイビー
サイズ
EL
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68584118
品番
465
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。
色
ロイヤルブルー×ネイビー
サイズ
EL
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
二層ストレッチ
混率(%)
綿56・ポリエステル44
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
126