曜日別特売
465 長袖シャツ 465 bigborn(ビッグボーン) 68584267

長袖シャツ 465

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー×ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード68584267品番465
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
4L
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
二層ストレッチ
混率(%)
綿56・ポリエステル44
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする