bigborn(ビッグボーン)
パンツ 6682
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
エコトロピカル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
97~100~103
103~106~109
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615478
6682
アースグリーン
S
67~70~73
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615487
6682
アースグリーン
M
73~76~79
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615496
6682
アースグリーン
L
79~82~85
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615505
6682
アースグリーン
LL
85~88~91
¥
12,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615514
6682
アースグリーン
EL
91~94~97
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615523
6682
アースグリーン
4L
97~100~103
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615532
6682
アースグリーン
5L
103~106~109
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615548
6682
ディープグリーン
S
67~70~73
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615557
6682
ディープグリーン
M
73~76~79
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615566
6682
ディープグリーン
L
79~82~85
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615575
6682
ディープグリーン
LL
85~88~91
¥
12,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615584
6682
ディープグリーン
EL
91~94~97
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615593
6682
ディープグリーン
4L
97~100~103
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615602
6682
ディープグリーン
5L
103~106~109
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615618
6682
ロイヤルブルー
S
67~70~73
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615627
6682
ロイヤルブルー
M
73~76~79
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615636
6682
ロイヤルブルー
L
79~82~85
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615645
6682
ロイヤルブルー
LL
85~88~91
¥
12,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615654
6682
ロイヤルブルー
EL
91~94~97
¥
12,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615663
6682
ロイヤルブルー
4L
97~100~103
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68615672
6682
ロイヤルブルー
5L
103~106~109
¥
12,000
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください