bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 6827
特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
長袖ジャケット
材質
クラボウB-UP ソフトサマーツイル
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68645675
6827
アースグリーン
S
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645693
6827
アースグリーン
M
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645718
6827
アースグリーン
L
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645727
6827
アースグリーン
LL
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645745
6827
アースグリーン
EL
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645763
6827
アースグリーン
4L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645772
6827
アースグリーン
5L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645912
6827
ネイビー
S
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645937
6827
ネイビー
M
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645955
6827
ネイビー
L
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645973
6827
ネイビー
LL
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645998
6827
ネイビー
EL
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646007
6827
ネイビー
4L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646025
6827
ネイビー
5L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646043
6827
シルバーグレー
S
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646052
6827
シルバーグレー
M
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646068
6827
シルバーグレー
L
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646077
6827
シルバーグレー
LL
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646086
6827
シルバーグレー
EL
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646095
6827
シルバーグレー
4L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646104
6827
シルバーグレー
5L
¥
15,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68645562
6827
ベージュ
S
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645587
6827
ベージュ
M
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645596
6827
ベージュ
L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645605
6827
ベージュ
LL
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645623
6827
ベージュ
EL
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645648
6827
ベージュ
4L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645666
6827
ベージュ
5L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645797
6827
レンガ
S
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645815
6827
レンガ
M
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645824
6827
レンガ
L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645842
6827
レンガ
LL
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645867
6827
レンガ
EL
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645885
6827
レンガ
4L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
68645894
6827
レンガ
5L
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください