bigborn(ビッグボーン)
防寒ジャケット 8236
洗える防寒。
型崩れしにくい。汚れを簡単リセット。独自の縫製でスタイルをキープ。
水がぬけやすいメッシュ仕様。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水加工
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
リップストップ(透け防止)
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68684814
8236
グリーン×ブラック
M
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684823
8236
グリーン×ブラック
L
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684832
8236
グリーン×ブラック
LL
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684848
8236
グリーン×ブラック
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68684857
8236
グリーン×ブラック
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684866
8236
グリーン×ブラック
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684875
8236
レッド×ブラック
M
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684884
8236
レッド×ブラック
L
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684893
8236
レッド×ブラック
LL
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684902
8236
レッド×ブラック
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68684918
8236
レッド×ブラック
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684927
8236
レッド×ブラック
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684936
8236
ブルー×ブラック
M
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684945
8236
ブルー×ブラック
L
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684954
8236
ブルー×ブラック
LL
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68684963
8236
ブルー×ブラック
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68684972
8236
ブルー×ブラック
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684988
8236
ブルー×ブラック
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68684997
8236
ネイビー×ブラック
M
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68685006
8236
ネイビー×ブラック
L
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68685015
8236
ネイビー×ブラック
LL
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
68685024
8236
ネイビー×ブラック
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68685033
8236
ネイビー×ブラック
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68685042
8236
ネイビー×ブラック
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください