bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒ジャケット 8236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68684848
品番
8236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
洗える防寒。
型崩れしにくい。汚れを簡単リセット。独自の縫製でスタイルをキープ。
水がぬけやすいメッシュ仕様。
色
グリーン×ブラック
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水加工
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
リップストップ(透け防止)
着丈(cm)
74
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
93