8236 防寒ジャケット 8236 bigborn(ビッグボーン) 68684823

防寒ジャケット 8236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68684823 品番8236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

洗える防寒。
型崩れしにくい。汚れを簡単リセット。独自の縫製でスタイルをキープ。
水がぬけやすいメッシュ仕様。

グリーン×ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、撥水加工 仕様樹脂ボタン 種別ジャケット 材質リップストップ(透け防止) 着丈(cm)70 バスト(cm)126 裄丈(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする