曜日別特売

安全布製コード B

安全布製コード B - シンワ測定

買い替えはごわつかない布製コード!
ソフトな手触りのナイロン製です。
腰に広げた時に広がりにくいので作業中、快適に作業ができます。
ナスカンは360°スムーズに回転します。

材質(コード)ナイロン、(ナスカン)亜鉛合金質量(g)72使用荷重(kg)3以下コード径(Φmm)15自然長(mm)約680最大伸長(mm)約1450内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6852928380860ブラック
1,300
取扱い終了
6852929280861オレンジ
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする