80860 安全布製コード B シンワ測定 68529283

安全布製コード B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68529283 品番80860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

買い替えはごわつかない布製コード!
ソフトな手触りのナイロン製です。
腰に広げた時に広がりにくいので作業中、快適に作業ができます。
ナスカンは360°スムーズに回転します。

材質(コード)ナイロン、(ナスカン)亜鉛合金 ブラック 質量(g)72 使用荷重(kg)3以下 コード径(Φmm)15 自然長(mm)約680 最大伸長(mm)約1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする