ディスクマウントスタンド

ディスクマウントスタンド - FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンド - FF-R(エフエフアール)

700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用

適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706277CD-179シルバー
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706286CD-179ブラック
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする