LEDバスケットライト 210 前用

LEDバスケットライト 210 前用 - CAPTAIN STAGLEDバスケットライト 210 前用 - CAPTAIN STAGLEDバスケットライト 210 前用 - CAPTAIN STAGLEDバスケットライト 210 前用 - CAPTAIN STAG

バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。
簡単に着脱可能です

材質
本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロン
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×47×69(本体のみ)
光源
LED×1個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
点滅
連続40時間
明るさ
約230カンデラ
取付可能パイプ径(Φmm)
(ワイヤー)(外径)約8まで
連続点灯時間(時間)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318611Y-4886
¥2,255
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする