1W LEDフロントライト255
前照灯として使用できます(点灯)。
丸形配光なので広範囲を照らせます。
首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。
ライトの着脱も簡単です
- 材質
- 本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコン
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 63
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 32×90×36(本体のみ)
- 連続使用時間(時間)
- 点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150
- 光源
- LED×1個(SMD)※JIS基準準拠
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
- 保護特性
- 防滴
- 明るさ
- 約2000カンデラ
- 取付可能パイプ径(Φmm)
- (外径)約19~31.8
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ




























