花岡車輌
プラスチックエース5輪車仕様
仕様
五車輪
種別
折畳み片袖
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
標準
ブレーキ有無
なし
キャスター
5輪車
荷台寸法(幅)(mm)
605
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
968
キャスター金具
スチール
特性
軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708718
UPA-LSC-V
905×605
232
18
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る