GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

GigEBGシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー

本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっています。

規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠内容量1台
全8種類を絞り込む
画素数
センサータイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68716506BG302LMGカメラ本体2048(H)×1536(V)モノクロ1/1.8型相当(最大)35/Mono8bit、17/Mono10/12bitCマウント
133,500
130,300
143,330(税込)
11日以内出荷
返品不可
68716515BG505LMGカメラ本体2448(H)×2048(V)モノクロ2/3型相当(最大)22/Mono8bit、11/Mono10/12bitCマウント
181,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68716445BG030カメラ本体659(H)×494(V)モノクロ1/3型相当(最大)125Cマウント
35,000
取扱い終了
返品不可
68716454BG031カメラ本体659(H)×494(V)モノクロ1/2型相当(最大)125Cマウント
38,500
取扱い終了
68716463BG080カメラ本体1034(H)×779(V)モノクロ1/3型相当(最大)40Cマウント
49,000
取扱い終了
返品不可
68716472BG130カメラ本体1296(H)×966(V)モノクロ1/3型相当(最大)30Cマウント
59,000
取扱い終了
返品不可
68716488BG202カメラ本体1628(H)×1236(V)モノクロ1/1.8型相当(最大)20Cマウント
85,000
取扱い終了
返品不可
68716497BG205M-CSカメラ本体2048(H)×1088(V)モノクロ2/3型相当(最大)50CSマウント
104,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする