USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ)

USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー

本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。
カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。
映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっております。

仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力)画素サイズ(μm)3.45×3.45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68716637DU1207MGカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)モノクロ1/1.8型相当(最大)32(全画素)Cマウント
495,000
489,800
538,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする