設定情報
販売価格(税別)¥1,234~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三和化工

【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ
気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード68718667 用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)2~50 外径(mm)30~1000 テープ有り無し選択可能 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする