サンコー[日用品]
バリアフリータイルマット 2色組
厚さ(mm)
3
質量(g)
44×8
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767606
KH-19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
68767615
KH-20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
68767624
KH-21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください