サンコー[日用品]
ピカピカ冷水筒・ボトル洗い
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
41
寸法(cm)
ヘッド部:7Φ
全長(cm)
37
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768884
BO-38
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください