サンコー[日用品]
ロング安心すべり止めテープ
材質
粘着剤:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂
質量(g)
210
長さ(m)
10
幅(cm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769347
KJ-77
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください