ポータブルハードディスク USB3.0

ポータブルハードディスク USB3.0 - エレコム

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応ポータブルハードディスク。

インターフェイスUSB3.0/2.0仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1回転数非固定動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ保証期間1年適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。入力電圧5V(USBバスパワー)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68858274ELP-CED005UWH500GB
8,800
取扱い終了
代替品有
68858308ELP-CED020UWH2TB
14,500
取扱い終了
代替品有
68858283ELP-CED010UWH1TB
10,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68858274ELP-CED005UWH71638808ELP-HTV010UBKELP-CED005UWH テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコム 71638808テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利エレコム1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68858308ELP-CED020UWH71638817ELP-HTV020UBKELP-CED020UWH テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコム 71638817テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利エレコム1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする