容量2TB
インターフェイスUSB3.0/2.0
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)×1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED
質量(g)240(本体のみ)
対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
外形寸法幅115mm×奥行き75mm×高さ20mm
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
型番ELP-CED020UWH
回転数非固定
動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
保証期間1年
適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
入力電圧5V(USBバスパワー)