ELP-CED010UWH ポータブルハードディスク USB3.0 エレコム 68858283

ポータブルハードディスク USB3.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858283 品番ELP-CED010UWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応ポータブルハードディスク。

容量1TB インターフェイスUSB3.0/2.0 付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)×1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 質量(g)160(本体のみ) 対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 外形寸法幅75mm×奥行き115mm×高さ13mm コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 型番ELP-CED010UWH 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 保証期間1年 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 入力電圧5V(USBバスパワー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする