曜日別特売

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 - エレコム

ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®;キーボード。

キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。ブラックキーピッチ(mm)17キーストローク(mm)2通信方式FHSS方式付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む)電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態)インターフェースBluetooth(R)保証期間6カ月間キー方式パンタグラフ充電時間(時間)約2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数500回電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値ホットキー数10キー接続台数3台電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860627TK-FLP01BK
10,714
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TK-FLP01シリーズのペアリング方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする