設定情報
販売価格(税別)¥10,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 水性ファインSi

【オーダー】調色 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 水性ファインSi (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内外部の鉄部塗装が可能です。
水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。
低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。

注文コード68766398 用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 特性防藻、防カビ 仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10 塗装はけ、ウールローラー 乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※既存塗膜が合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの場合、下地処理として十分な研磨紙ずりが必要です。下地処理が不十分な場合には、塗膜はく離の原因となります。
※既存塗膜が高弾性塗膜の場合には適用できませんので、ご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする