設定情報
販売価格(税別)¥10,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 エコフラット100

【オーダー】調色 エコフラット100 ニッぺ(日本ペイント)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 エコフラット100 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

室内環境配慮形水性つや消し塗料です。
超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。
またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。

注文コード68766407 用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部) 特性防藻、防カビ、つや消 仕様つや消し、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格合成樹脂エマルションペイント:防火材料認定 NM8585(不燃材料)、QM9816(準不燃材料)、RM-9364(難燃材料) 塗り面積(m2)153(1缶あたり) 主な用途工場、モルタル、コンクリート 塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル・プラスターボード 油性 or 水性水性 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※JIS K 5663 1種(主として屋外用)の試験に合格する性能を有しておりますが、耐久性が必要な外壁には、外壁専用塗料をご推奨いたします。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする