設定情報
販売価格(税別)¥14,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 オーデノータック

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 オーデノータック (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

手の触れるところに適した水性内部用塗料です。
皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。
水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。
防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。

注文コード68766416 用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所) 特性防カビ 仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌 塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり) 主な用途木、鉄 塗装ローラー、はけ 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど) 油性 or 水性水性 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68766416
2020-01-23
用途:
室内鉄扉の塗装

手が触れる機会の多い室内鉄部向けに開発された皮脂汚れに強い水性塗料。流石です。
5部ツヤを購入しましたが、べたつき感はなくさらっとした仕上がり。とてもいい感じです。
水性塗料なので水で薄められ後始末も水で出来るので大変楽です。気になる臭いもほとんどありません。
あとはうたい文句通り皮脂で塗膜が軟化しなければパーフェクト。塗って3週間、今のところ問題は起こる気配がありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする