電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。
12V/24Vを自動で認識。
セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。



12v&24vの車両やフォークリフト等の充電に使用
意外に早く充電できるので冬季重宝してます
基本全て機械任せ。12V、24Vは自動判別、充電完了後繋ぎっ放しでも過充電の心配がないので、初心者にも取り扱いが簡単。
もう少し充電ケーブルが長い方が良いと思います。
早速、バッテリーの点検、充電に引っ張りだこです。購入して正解でした。
バッテリーを繋ぐとすぐに充電可能なものが否かを判断してくれて、自動で充電を開始します。
また、充電が終わると「充電完了」というメッセージを表示して自動で停止しています。
充電中に少し大きなファンの音がしましたが、充電している感がありよかったです。