曜日別特売

ステンレス台車 バケットカードNo.36

ステンレス台車 バケットカードNo.36 - エム・あい
材質ステンレス304寸法(mm)623×483×515高さ(mm)515材質(本体)ステンレス304キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)623×483×515特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863707S80-007
105,600
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする