曜日別特売

アルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用

アルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あいアルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あいアルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あいアルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あいアルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あいアルミ製スタンド エーステナー台車W型2缶用 - エム・あい
寸法(mm)396×396×785材質(キャスター)ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付)キャスター径(Φmm)75危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863786A80-050-
119,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796324A80-050アルミ
119,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする