手斧

手斧 - PROMOTE(プロモート)
(5件のレビュー)

片手で使用出来るハンディータイプです。

用途薪割りや木材の荒削りに最適全長(mm)360刃幅(mm)85質量(g)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688663949L131
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-31
用途: 薪割り
サービス業

一回目の使用で頭が取れました
直して使いますが値段相応ですね
不満がある方は初めからそれなりの物を買いましょう

2が参考にしています
対象商品 : 68866394
2019-10-29
用途: キャンプ用の蒔割用に
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプ用の蒔割用として購入しました。色々種類がありますが使い勝手や価格の面でどの様な商品が良いのか?初めての購入で見当がつきませんでした。低価格の為失敗してもいいかなって感じで購入しましたが実用十分な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 68866394
2019-06-06
用途: キャンプでの薪割りに使います。
サービス業

持った感じが手に馴染んで使いやすそうです。重さも手頃でキャンプ程度の薪なら問題なく割れそうです。

対象商品 : 68866394
2018-03-01
用途: 薪割り
農・林・水産業

小さな薪を割るのにとても軽くて使いやすく便利です。

対象商品 : 68866394
2017-12-13
用途: 薪割り
飲食業

モデルチェンジ前の写真を使用していたということですが、
写真とはまるで違う物が届きました。
柄の部分には刻印もなく白っぽい木材で凸凹の傷だらけでした。
刃渡りは黒ではなく赤のペンキが塗ってます。
安かろう悪かろうの商品です。
PROMOTOというメーカーがいい加減なんでしょうが、写真掲載の管理をしっかりしてほしいものです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社の掲載画像が誤っておりました。
修正させて頂きます。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする