ヨコヅナ
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
4mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
用途
窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)
18
材質(車輪)
ベアリング入POM車
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
内容量
1セット(10個)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09344964
AES-0131
60
22.5
14
18
8.5
12.6
1
20
R3.5
24
13~16
5
丸型
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09344991
AES-0161
70
23
14
18
8.5
15.5
1
21
R3.5
23
16~18
5
丸型
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09345061
AES-0132
60
22.5
14
18
8.5
12.6
1
20
3.5
24
13~16
5
平型
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09345095
AES-0162
70
23
14
18
8.5
15.5
1
21
3.5
23
16~18
5
平型
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください