投入用ステンレスホッパー

投入用ステンレスホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

材質SUS304内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
呼び
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868695THT-18-1S10.5(ヘルール)1S180×181
42,750
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868704THT-21-1S20.6(ヘルール)1S210×207
43,620
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868713THT-24-1S30.7(ヘルール)1S240×234
44,990
39,980
43,978(税込)
当日出荷
68868722THT-27-1S41.1(ヘルール)1S270×259
50,030
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868738THT-30-1S51.3(ヘルール)1S300×285
51,200
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868747THT-33-1S81.6(ヘルール)1S330×331
55,560
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868756THT-36-1S102.2(ヘルール)1S360×337
59,640
52,980
58,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868765THT-39-1S132.5(ヘルール)1S390×361
66,340
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868774THT-43-1S183.1(ヘルール)1S430×398
74,340
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868783THT-47-1S254.5(ヘルール)1S470×433
93,340
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868792THT-18-1.5S10.5(ヘルール)1.5S180×170
53,460
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868808THT-21-1.5S20.6(ヘルール)1.5S210×195
54,340
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868817THT-24-1.5S30.7(ヘルール)1.5S240×222
55,710
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868826THT-27-1.5S41.1(ヘルール)1.5S270×248
60,750
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868835THT-30-1.5S51.3(ヘルール)1.5S300×274
61,910
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868844THT-33-1.5S81.6(ヘルール)1.5S330×300
66,280
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868853THT-36-1.5S102.2(ヘルール)1.5S360×325
70,350
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868862THT-39-1.5S132.5(ヘルール)1.5S390×349
77,040
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68868878THT-43-1.5S183.1(ヘルール)1.5S430×386
85,060
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868887THT-47-1.5S254.5(ヘルール)1.5S470×421
104,040
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868896THT-18-2S10.5(ヘルール)2S180×160
55,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868905THT-21-2S20.6(ヘルール)2S210×186
56,570
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868914THT-24-2S30.7(ヘルール)2S240×213
57,940
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868923THT-27-2S41.1(ヘルール)2S270×238
62,980
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868932THT-30-2S51.3(ヘルール)2S300×264
64,140
57,980
63,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868948THT-33-2S81.6(ヘルール)2S330×290
68,510
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868957THT-36-2S102.2(ヘルール)2S360×316
72,580
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868966THT-39-2S132.5(ヘルール)2S390×339
79,280
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68868975THT-43-2S183.1(ヘルール)2S430×376
87,290
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868984THT-47-2S254.5(ヘルール)2S470×411
106,280
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68868993THT-18-3S10.5(ヘルール)3S180×139
62,840
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869002THT-21-3S20.6(ヘルール)3S210×165
63,710
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869018THT-24-3S30.7(ヘルール)3S240×191
65,080
57,980
63,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869027THT-27-3S41.1(ヘルール)3S270×217
70,120
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869036THT-30-3S51.3(ヘルール)3S300×243
71,280
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869045THT-33-3S81.6(ヘルール)3S330×269
75,650
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869054THT-36-3S102.2(ヘルール)3S360×295
79,730
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869063THT-39-3S132.5(ヘルール)3S390×318
86,430
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869072THT-43-3S183.1(ヘルール)3S430×355
94,430
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68869088THT-47-3S254.5(ヘルール)3S470×390
113,430
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68869097THT-18-4S10.5(ヘルール)4S180×117
67,300
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869106THT-21-4S20.6(ヘルール)4S210×143
68,180
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869115THT-24-4S30.7(ヘルール)4S240×169
69,540
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869124THT-27-4S41.1(ヘルール)4S270×195
74,580
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869133THT-30-4S51.3(ヘルール)4S300×221
75,750
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869142THT-33-4S81.6(ヘルール)4S330×247
80,120
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869158THT-36-4S102.2(ヘルール)4S360×273
84,200
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869167THT-39-4S132.5(ヘルール)4S390×296
90,890
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
68869176THT-43-4S183.1(ヘルール)4S430×333
98,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68869185THT-47-4S254.5(ヘルール)4S470×368
117,890
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする