三信化工
八角小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
89×89×40
容量(mL)
130
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886326
MB-688EMED
江戸小紋
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68886344
MB-688FA
ふる里
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886353
MB-688FB
ふる里
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886362
MB-688HKZ
ひめかずら
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886335
MB-688EMTD
宝づくし
¥
820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください