三信化工
ミート皿
材質
メラミン
寸法(mm)
230×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888356
MS-528HNE
葉音
¥2,070
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
68888365
MS-528W
ホワイト
¥1,820
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください