曜日別特売

スープ皿

スープ皿 - 三信化工スープ皿 - 三信化工スープ皿 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)230×36容量(mL)750電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68888864MS-569CARカリブ
1,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68888882MS-569HNE葉音
2,130
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888898MS-569Wホワイト
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888855MS-569BODボルドー
1,310
取扱い終了
68888873MS-569DLデル・レッタ
1,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする