三信化工
弁当箱舟型小(身)
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
168×120×42
色
赤
容量(mL)
400
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
68890228
P-5R
¥360
¥
349
¥384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2025年
12月31日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください