三信化工
弁当箱舟型大(蓋)
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
168×120×47
色
赤
容量(mL)
500
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
68890255
P-7R
¥410
¥
399
¥439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2025年
12月31日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください