すのこ

すのこ - 三信化工
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン製ベージュサイズ(Φmm)150電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68890264P-15V
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-13
用途: 飲食店のランチのセットに使っています
中国料理 春帆亭飲食業

ランチのつけ麺セットに使っています。ポリプロピレン製なので洗浄機で洗えるのでとても便利で清潔です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする