三信化工
ノンスリップエスタートレイ 角
すべり止め加工
材質
FRP製
寸法(mm)
330×330×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68893125
SE-330SPP
ピンク
¥3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
68893116
SE-330SPG
グリーン
¥3,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください