DAYTONA(デイトナ)
マルチバーホルダーDX ミラークランプ
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。
付属品
キャップボルトカラー2個
タイプ
ミラークランプ
有効長(mm)
バー:100
パイプ径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68905226
96003
レッド
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
68905235
96004
ブルー
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
68905244
96005
ゴールド
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
68905253
96006
ライムグリーン
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください