SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア - 桑名金属工業
仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS13A接続ねじこみ口径タイプフルボア呼び圧力10K内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941048CA BU10S1B151/2
81,900
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941057CA BU10S1B203/4
83,900
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941066CA BU10S1B251
91,100
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941075CA BU10S1B321-1/4
98,500
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941084CA BU10S1B401-1/2
126,000
76,980
84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941093CA BU10S1B502
140,000
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする